種類露出形
ボタン数3
極数(P)3
定格通電電流(A)30
定格容量(kW)200/220V(3.7)、400/440(3.7)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
ボタン文字正(黒)、止(赤)、逆(黒)
外形寸法(mm)H176×W74×D69.5
材質(カバー)鋼板(アイボリー:5Y7/1)
材質(ケース)鋼板(アイボリー:5Y7/1)
仕様Φ18.5ブッシング付属
質量(kg)0.56
取付姿勢鉛直面に対して以下のように取り付ける。正のボタンが上、逆のボタンが下
取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。
種別可逆
周囲温度(℃)-15〜+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M5
相対湿度45〜85%
耐電圧(V/min)AC2500
締付トルク(N・m)2.5〜3.5
適合電線(mm2)3.5
付属品適用ブッシング/Φ18.5
トラスコ品番441-6040