オリエンスパットテープ No.830S

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)50 注文コード35081532 品番P60ST03
お一人様 35点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥955
販売価格(税別)
868
この商品はテープ幅・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。
特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。

透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.096 基材OPP 粘着力2.4N/10mm、245g/10mm 用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。 質量(g)245 タイプテープのみ 伸度(%)650 引張強度(kg/10mm)2.55 粘着力(g/10mm)245 タック(ボールNo.)16 展開力(g/10mm)163 主な用途梱包用 保持力(mm)0.2 粘着力(N/10mm)2.4 引張強度(N/10mm)25.0 テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35081532
2015-04-16
用途:
カルテホルダーの補修

他のテープと比較すると強度が高く非常に満足しております。

対象商品:
35081532
2015-03-01
用途:
墨だし
建設業・工事業

カットする時の切れ味が良く、糊残りもないし、油性ののりも良いので助かってます。
唯、高い、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする