HAYUR フットバスバケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35085384 品番 18162
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

自宅でほっこり足湯を楽しめる足湯用バケツ。ゆったり足湯につかってリラックス。足先の冷えに最適。
体の疲れや足のむくみなどに効果的。蓋付きで温浴後のタオルやバスソルトなど、ちょっとしたものを置けます。フタは外してお手入れできます。

容量(L)満水容量/12 目盛容量/6.8 アイボリー 材質ポリプロピレン 質量(g)720 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×38.5×21 耐荷重(g)フタ/600 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×31×19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:251

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする