わけわけフリージング ブロックトレーR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2枚) 注文コード 35085646 品番 93871
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

手間のかかる離乳食を小分けにして冷凍して持ち運べるブロックトレー。25mlのブロックが8個作れます。取り出しやすいR形状。
蓋付きで、中身がこぼれにくい。フタと本体が離れるから離乳食が入れやすい。
他サイズ同士でスタッキングできます。冷蔵庫にすっきり収納できる薄型。くり返し洗って使えます。
電子レンジOK。食洗機OK。煮沸や薬液消毒OK。

容量(mL)1ブロック容量/25 材質ポリプロピレン 形状角形 質量(g)58 耐熱温度(℃)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.7×17.5×2.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする