FXトイレブラシケース付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35085716 品番B00182
参考基準価格(税別)¥887 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

コンパクトで機能的で使いやすいトイレブラシ、ケース付き。
フィットするカーブネックの軟らかいブラシ部分で全体を、先端の硬めブラシでフチ裏の汚れを落とせる。
波型加工で水ハネしにくい、植毛ブラシ。
ブラシを引っ掛けるだけのクイック収納で、ケースの底に触れず清潔。
パナソニック社アラウーノ対応。

用途トイレ掃除に。 仕様トイレブラシ、ケース付 材質ケース:ABS樹脂、ケース底:ポリプロピレン、柄・ブラシ:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー 寸法(mm)85×105×380 質量(g)266 タイプFLEX 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35085716
2022-11-07
用途:
トイレ掃除
有限会社河合鉄工所 様 (製造業)

ブラシは、いいがケースがもうひとつです。トイレに置くのに、ブラシが丸見えなので見た目もそうですが、衛生上どうかなと。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え、今後の商品の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
35085716
2022-07-18
用途:
トイレに
製造業

ブラシがしっかりで、ふちうらをちゃんと掃除できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする