コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
帳簿 手形受払帳
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
35086073
品番
チ-117
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サイズ
B5
仕様
100頁
種別
手形受払帳
材質
表装/背・表紙PVCフィルム貼り
寸法(mm)
縦257×横187
行数
30行
紙質
上質紙
ページ数
100
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。