2サイクルエンジンオイル Activ 2T

(47件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード35086396 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

街乗りからツーリングまで、アクティブなライディングをしっかりとサポート。カーボンやデポジットの堆積によるパワーダウンを防止。さらに、迅速なエンジンスタートを実現。街乗りからツーリングまで、エンジン本来のパワーを引き出し、あなたのアクティブな走りを確実にサポートします。

ベースオイル部分合成油 JASO規格FC 容量(L)1 用途分離・混合給油 両用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※4サイクルエンジンには使用できません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35086396 - 34570015 - 2サイクルエンジンオイル NEEDS 2サイクルエンジンオイル NEEDS 1本(1L) 829 税込912 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35086396
2024-08-20
用途:
管理機除草用に使用
ガレージノブ 様 (サービス業)

2サイクル管理機草刈りの混合燃料に使用中、燃焼の匂いは最高です

対象商品:
35086396
2024-05-11
用途:
自家使用

昔から使用しています カストロールの安心感は昔から カストロールを入れてオイル回りのトラブルは皆無です 最近は置いてあるお店が減りましたね

対象商品:
35086396
2023-07-05
用途:
草刈り
hongo 様 (その他業種)

混合燃料を作るのに使っています、草刈機の調子は良いです

対象商品:
35086396
2022-12-03
用途:
愛車SDRに使ってます。
不動産業

ずっと使ってます。煙も少なくて満足しています。これからもよろしくお願いいたします。

対象商品:
35086396
2022-08-14
用途:
2サイクルエンジンの二輪車に使用

同製品をどこで買うよりも安いです。値上がりするまでリピートします!

対象商品:
35086396
2021-07-17
用途:
2st言ったらカストロ。アドレスV100に使用しました。
その他業種

古いカストロオイルを使用してましたが、とうとう無くなり、こちらを購入。
昔の物と違い、カストロの臭いは薄めで排煙も少なめです。
以前の物は、臭いも強かったけど、煙が凄かった。
煙が少ないので他車の迷惑に少しは配慮出来てるかな?
価格も手ごろなので、今後はこれを使っていきます。

対象商品:
35086396
2021-07-29
用途:
スクーター オイル補充
サービス業

昔からずっとこのオイル。色も匂いも良いです。他を使用した事がないため比較は出来ませんが、特に不具合もないので使い続けるつもりです。

対象商品:
35086396
2021-10-15
用途:
スクーターメンテナンス
その他業種

まだ使用していないが、昔のカストロールの匂いがあると言う事で購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする