実家のドアのラッチが故障したので、修理するために購入しました。
壊れた物と交換するだけで、すぐに治りました。
ホームセンターに行っても、取り付け部の形状が違った物しかなかったり、あっても高い商品しかなかったりします。
モノタロウなら、品ぞろえ豊富で安い商品も取り扱っているので、要望に合った物が手に入れられます。
写真や図面など、場合によっては、メーカーも記載されているので、メーカーサイト等で確認してから購入できるので便利です。
ノダのドアのラッチ部が破損して探しましたが廃盤になって困っていましたが寸法がよく似ていたので購入しました取付等特に問題なく使用できてよかった。ただ寸法の詳細がもう少し明記されていれば満足に丸を付けたのですが
商品がすぐ届き、簡単に取り替えができました。今までトイレの戸のレバーが下がったままだったのがきちんと戻るようになり、快適に使用できています。
19年前に取付けてもらった建具屋さんも この部品のメーカーの物は、
使用していないとの事で モノタロウさんで探したところメーカー、品番
があった。取付方法も動画で見る事が でき、問題なく交換できた。
レバーハンドル下向きのみ稼動のラッチは、
バックセット51mmタイプのこれのみだと思います。
(8STは、フロント幅が22.5→25mmに変わるだけで、バックセットは同じ51mmタイプ)
でも、バックセット60mmタイプの下向きのみ稼動のラッチは
このメーカーをはじめ、どこのメーカーにもなさそうです。
ハンドルレバーセットごと変えるしかなさそうですが、
セットにしても、下向きのみ稼動の60mmはもうなさそうです。
してみると、建具に60mmの穴があいてしまっている、うちのような場合は、
上下45度稼動のレバーハンドルセットに変えてしまうしか、
もう仕方ないのでしょうねえ。