※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
入江工研
入江工研の 真空機器
入江工研の 真空配管用継手
T字管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35087256
品番
VP7025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能なT字型の配管です。
寸法A(Φmm)
40
寸法B(Φmm)
27.2
寸法C(Φmm)
23
寸法D(mm)
50
形状
T字
用途
真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。
仕様
Heリーク量:1×10-9Pa・m
3
サイズ
NW25
材質(本体)
SUS304
耐熱温度(℃)
150
使用圧力(MPaG)
0.2以下