FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の マジックディスク・サンディングペーパー
FUJI STAR(三共理化学)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ハイピッチペーパー(エア用J5 バラ売り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
粒度
#40
注文コード
35089512
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
お買い求めしやすい1枚単位での販売。マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なく長寿命。
#120〜#400は、耐水性があり水との併用も可能です。
外径(Φmm)
125
粒度
#40
砥材
A
用途
自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨作業。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業
質量(g)
15