ハイピッチペーパー(エア用J5 バラ売り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35089573 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

お買い求めしやすい1枚単位での販売。マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なく長寿命。
#120〜#400は、耐水性があり水との併用も可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)125 粒度#320 砥材A 用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨作業。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業 種別マジック式 質量(g)15 砥粒A砥粒 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする