※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーン熱収縮ゴムチューブ

商品レビューを投稿する
68日以内出荷返品不可 68日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25本) 注文コード 35089932 品番 ST-10DG-UL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

シリコーン熱収縮ゴムチューブは、加熱することにより内径が約1/2に収縮する絶縁、保護、被覆用のシリコーンゴムチューブです。過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。
耐熱性、耐寒性、耐侯性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性(UL規格認定品)などに優れ、-50℃〜+200℃の広い温度範囲にわたって使用できます。
ゴム弾性体で収縮しますので、気密性に優れた被覆ができます。
収縮後もチューブの長さはほとんど変化しません。
加熱収縮後も、シリコーンゴムの持つしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。

用途
各種ハーネスの端末絶縁
ブスバーの絶縁、モーター、トランスの口出線の絶縁
各種センサーの絶縁
各種ヒーターの端末絶縁
電力、通信ケーブルの絶縁
内径(Φmm)
収縮前/1.8〜2.8
加熱収縮後/0.8〜1.2
材質シリコンゴム 長さ(m)1 グレー 使用温度範囲(℃)-50〜200 定格電圧(V)600 肉厚(mm)0.8〜1.2(加熱収縮後) 伸び(%)350 絶縁破壊電圧(kV)25 難燃性UL224 VW-1 引張強度(MPa)6 収縮温度(開始)80℃(完了)250℃ 収縮率(%)約50(径方向) 比率約2:1 UL規格E49996 定格温度(℃)200 特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする