曜日別特売
ST-15DG-UL シリコーン熱収縮ゴムチューブ 信越化学工業 35089941

シリコーン熱収縮ゴムチューブ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1パック(20本)
内径(Φmm)収縮前/3.0~4.2<br />加熱収縮後/1.3~1.8
収縮前/3.0~4.2<br>加熱収縮後/1.3~1.8
収縮前/3.8~5.2<br>加熱収縮後/1.7~2.3
収縮前/5.0~6.7<br>加熱収縮後/2.2~2.9
収縮前/6.2~8.0<br>加熱収縮後/2.7~3.4
収縮前/7.8~10<br>加熱収縮後/3.5~4.4
収縮前/1.4~2.2<br>加熱収縮後/0.6~0.9
収縮前/1.8~2.8<br>加熱収縮後/0.8~1.2
収縮前/10~13<br>加熱収縮後/5.0~6.2
収縮前/15~19<br>加熱収縮後/7.3~9.0
内容量1パック(20本)注文コード35089941品番ST-15DG-UL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

シリコーン熱収縮ゴムチューブは、加熱することにより内径が約1/2に収縮する絶縁、保護、被覆用のシリコーンゴムチューブです。過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。
耐熱性、耐寒性、耐侯性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性(UL規格認定品)などに優れ、-50℃~+200℃の広い温度範囲にわたって使用できます。
ゴム弾性体で収縮しますので、気密性に優れた被覆ができます。
収縮後もチューブの長さはほとんど変化しません。
加熱収縮後も、シリコーンゴムの持つしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。

用途
各種ハーネスの端末絶縁
ブスバーの絶縁、モーター、トランスの口出線の絶縁
各種センサーの絶縁
各種ヒーターの端末絶縁
電力、通信ケーブルの絶縁
内径(Φmm)
収縮前/3.0~4.2
加熱収縮後/1.3~1.8
材質シリコンゴム長さ(m)1グレー使用温度範囲(℃)-50~200定格電圧(V)600肉厚(mm)0.8~1.2(加熱収縮後)伸び(%)350絶縁破壊電圧(kV)25難燃性UL224 VW-1引張強度(MPa)6収縮温度(開始)80℃(完了)250℃収縮率(%)約50(径方向)比率約2:1UL規格E49996定格温度(℃)200特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする