ボールバルブ(スタンダードボア)

(52件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35090115 品番 -
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質(本体)黄銅 寸法L(mm)68 寸法H(mm)50 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 寸法A(mm)110 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)黄銅 口径タイプスタンダードボア 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)黄銅 材質(パッキン)PTFE クラス600 ボア径D(Φmm)19 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
高圧洗浄ホースに取り付け
株式会社ホーステック 様 (サービス業)

しっかり水がかんたんに止まるのでとても良いですね。

2024-10-07
用途:
水配管に利用

ハンドルが少し重く感じたけどしっかりした感じで良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
35090115
2024-04-11
用途:
灌水水路配管
農・林・水産業

灌水水路の分岐点に使用、作りもしっかりしていて作業も楽にできた。

対象商品:
35090072
2023-09-05
用途:
農薬駆除ノズルの薬液の開閉バルブ交換
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

薬液のオンオフが手元で簡単に出来る。
コストも最低で済みました。
駆除ポンプの圧力にも耐えて良好です。
ありがとうございました。

対象商品:
35090072
2024-03-15
用途:
エアータンクの増設に使用
農・林・水産業

価格の割に、しっかりとした作りで、問題ありません。

1人が参考にしています
2023-04-30
用途:
灌水コントロール
農・林・水産業

バルブとして何不自由なく使用でき、コスト面でも重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
35090097
2022-09-05
用途:
給湯器の止水栓

給湯器への上水のON, OFF するグリップが非常に使い易い。値段も安いのでコスパが最高!

対象商品:
35090115
2023-02-18
用途:
洗車場のバルブ
株式会社双翔 様 (製造業)

交換は、今まで使っていたものと同じで、問題なかった。
値段のわりに使い勝手が良い。
耐久性は、もう少し見てみないと解らないが、それほど悪くないと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする