LS-3 電球(白熱球) IDEC(和泉電気) 35090885

電球(白熱球)

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35090885 品番LS-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥262
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
電球(W)1(30V) 適合本体HW(大形(ドーム形)・パイロットライトを除く)、TW、TWS、Φ30、SLC30/40、SLDシリーズ 口金BA9S/13 定格使用電圧AC/DC24V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35121633
2017-05-31
用途:
機械メンテナンス
西村 様

機械の電源盤点灯ランプに使用。取り替える際にはシリコンホースなどに電球を挟んで取り替えると楽に行えます。コストパフォーマンス的に重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
35121633
2017-01-13
用途:
配電盤のライト交換
サービス業

こういうレアなものは、金額が高くなりがちですが、安く購入できるので助かります。品質も問題ありません。

対象商品:
35121633
2016-11-16
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社陽光産業 様

昨今、LED化で入手しにくい品と思いきや、
即時対応頂き感謝しております。

対象商品:
35090885
2016-10-17
用途:
機械の電源の入りのランプに使用
有限会社 小林製缶 様 (建設業・工事業)

以前のランプと同等品ですが、早く取り換えれば良かったです。

対象商品:
35121633
2017-01-20
用途:
バイクライト用

バイクライト用に購入、まだ使用していませんがモノタロウさんは品揃えが豊富なので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35121633
2016-10-04
用途:
交換
サービス業

早くて良かったです。
またよろしくお願いいたします。

対象商品:
35121633
2015-12-21
用途:
機械の電源の入切の確認用

近くの量販店ではない商品だったので、すぐに送っていただけてとても助かりました。

対象商品:
35121633
2016-09-29
用途:
パイロットランプ
千葉理化製作所 様 (製造業)

パイロットランプの球切れ交換に。探すとなかなか、売ってないから継続販売お願いします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする