キーホルダー名札

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30個) 注文コード 35091603 品番 GP-663
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!

材質PP 青・黄・緑・桃・紫・橙 寸法(幅W×高さH)(mm)26×55 表示サイズ(mm)19×21 パッケージサイズ(mm)114×76×43 厚さt(mm)5 寸法(縦×横)(mm)55×26 主要材質表示面=ABS カバー=PET 中紙サイズ(mm)中紙:21×23mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
キー管理
株式会社 Crystal Ace 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

色分けが出来て鍵の識別が一目でわかり管理しやすいです。

2026-01-19
用途:
車両毎の管理用
関東運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

色合いも良く、耐久性も含めて利用価値があり重宝しております。

2025-03-20
用途:
車両・機械の鍵の管理
株式会社小笠原組 様 (建設業・工事業)

鍵の掛け違いを防ぐため、車種ごとに色分けして使用しています。
一目瞭然で分かりやすく、管理しやすくなりました。
価格も手ごろで良いです。
一色ごとに10枚位づつの商品があると追加購入の際に便利だと思います。

対象商品:
35091594
2024-06-19
用途:
ファイル整理用
サービス業

各色6枚づつ。値段も手頃で、使い易かったですが3色くらいで同色の数が多いと助かります。

対象商品:
35091594
2023-05-15
用途:
宿舎のカギを分類
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

宿舎のカギを分類するために使用しているが、丈夫でとても良い。
色も数種類あり、分類しやすく、サイズもちょうど良い。
コストもとても良く、安心して使用できている。

対象商品:
35091594
2022-04-01
用途:
社内鍵整理時
株式会社内藤商店 様

鍵がぐちゃぐちゃで何が何だか分からなくなっていたので鍵整理に購入。
中の名札も取り出しやすくなっており5色もあってこの値段は激安だと思います
。おかげさまで全部しっかりと管理できるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35091594
2021-08-30
用途:
社用車のキーホルダー用

長さも丁度良く中のプレートも取り出しやすくていいなと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
35091603
2021-03-19
用途:
気軽に使える価格と大きさ
個人のお客様

気軽に使える価格帯とサイズで良い商品と思います。
入っている量が多いので暫くは追加購入は有りませんが
次も買うなら当製品にしたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする