F-90 3t油圧フロアージャッキ Meltec(大自工業) 35092032

F-90 3t油圧フロアージャッキ Meltec(大自工業) 35092032 F-90 3t油圧フロアージャッキ Meltec(大自工業) 35092032

3t油圧フロアージャッキ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35092032 品番F-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

SUV・4WD・ワンボックスのタイヤ交換などの作業に最適

モノタロウではこんなお得な商品も!
能力(t)3 ストローク(mm)382 質量(kg)17.6 使用温度範囲(℃)-20〜60 最高位(mm)530 最低位(mm)148 ハンドル長さ(mm)(本体)約545、(取付後)1210 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×185×180 サイズ(Φmm)(サドル)60
注意
※業務用には使用できません。
※作業をする時は、必ずジャッキスタンド(別売)を併用して下さい。
※一部離島地域には配送が出来ない場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35092032 F-90 31951755 FA-31 3t油圧ジャッキ スーパーハイリフト Meltec(大自工業) 3t油圧ジャッキ スーパーハイリフト Meltec(大自工業) 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35092032
2018-10-14
用途:
メンテナンス、整備
製造業

軽自動車に使いましたが、十分上がります。というか、上がりすぎますww
3tなのでジャッキ自体もだいぶ大きく作られているのでとても重いですが、満足できる商品です

対象商品:
35092032
2018-07-09
用途:
主に、タイヤのローティション
株式会社イチカワ 様

下がコンクリとだけの場合は、特に後輪がすり減るをそれがあるが、値段が安いのが助かります。

対象商品:
35092032
2017-09-19
用途:
ギャランフォルティスのメンテナンス

エボ]と兄弟のため、サスストロークが長く、370mm級品から買い換えました。
個人で使用するのに、サイズと揚程と重さのバランスが良く、良い買い物でした。

3人が参考にしています
対象商品:
35092032
2016-12-17
用途:
社用車のスタッドレスタイヤ交換
建設業・工事業

会社の車輌、約20台ほど冬タイヤに交換する際に使用しました。
車輌を上げるのにラクラク。値段も安く、十分に利用できます。

対象商品:
35092032
2017-01-05
用途:
タイヤ交換
阿佐美みらいサポート株式会社 様 (サービス業)

エクストレイル(T31)で使用。フロントのタイヤ交換の時、フロアジャッキを奥まで入れてジャッキアップをするとハンドルが若干曲がっているのでアンダーカバーにハンドルが当たり思うようにジャッキアップが出来ない。

対象商品:
35092032
2016-05-09
用途:
タイヤ交換時

車をミニバンに買い替えたら、今までワゴンで使用していた2tのジャッキで上がらなくなり購入。重量能力に余裕があり、リフト量があるので簡単に持ち上げる事が出来た。本体重量もかなり重いが、安定感があるので良い。あまりに安いものだとオイル漏れやリフト量不足が心配なので、安くても口コミ評価の高いこちらを選択。

対象商品:
35092032
2016-12-10
用途:
愛車のメンテナンス
サービス業

コストパフォーマンスに満足しています。
問題なく使用しています。

対象商品:
35092032
2015-02-12
用途:
ジムニーのジャッキアップに。
404not found 様 (農・林・水産業)

十分なリフト量があり車高の高いジムニーのフレーム部を持ち上げて、ジャッキスタンドを入れる作業が一発で済むようになりました。
ポンプ部分の作動もカッチリしており永く使用できそうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品用のジャッキアタッチメント サイド用はないでしょうか?
宜しくお願いします。
回答:
ジャッキアタッチメント サイド用 注文コード09988571 品番F-26-1
http://www.monotaro.com/g/00192991/?page.ref=1&pageNum=1

こちらでご使用頂けます。
2012-07-10

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする