サンディングディスク

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 35094981 品番 A-16879
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

吸じん穴付

モノタロウではこんなお得な商品も!
粒度#80 砥粒WA 外径(Φmm)125 適合BO140D、BO180D、BO5010、BO5021、BO5041、BO5030 種類粗仕上 用途木工用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:551
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
木工作業
教育・研究機関

今迄手作業だったがサンダーを購入したので使ったがやはり楽である、もう少し安ければ最高。

対象商品:
06650183
2021-05-01
用途:
オーク集成材の研磨

サンディングディスクが集成材に食い込む感覚で、気持ちよくサンディングできる。今はこの商品を中心に使用していますが、番手の種類が少ないのが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
06650183
2021-01-18
用途:
木工等のDIY
農・林・水産業

純性部品のため、仕様について全く問題ない。もう少し安ければ言うことなし。

対象商品:
06650183
2020-09-18
用途:
塗装の下処理(外壁等)
工房 至翠 様

マキタ純正だけあってとても使いやすい。目詰まりがしにくく、持ちもいい。同サイズで他社からいろいろ出ているが、割高感はあっても入手できるならこちらを選びたい。

1人が参考にしています
対象商品:
35094981
2024-04-24
用途:
コンクリート打設後の仕上げ

物は良いけど値段がもう少し安くなってほしいと思います。

対象商品:
06650192
2021-01-17
用途:
まきたのランダムサンダーに
農・林・水産業

近所のホームセンターより若干ですが安く購入できたのでよかったです

対象商品:
06650183
2020-07-03
用途:
鉄骨の錆落とし、パテのサンディングetc

さすがの純正品使用には問題ありません。ただもう少し価格が安いと助かります。

対象商品:
06650183
2019-03-17
用途:
木材のサンディング、仕上げ
R's Factory 様 (製造業)

いつも使用しています。三共理化学の空研ぎに近い(OEM?)ので研磨力は申し分ないです。研磨力はもちろん他メーカーよりベルクロがしっかりしているのでずれることもありません。他メーカーよりやや高価ですが、作業効率を重視する方にはおすすめです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする