MRS-1250用ラバーパッド

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35095383 品番820999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
適合本体MRS-1250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
古いランダムサンダーの補修
サービス業

アークランドのGTRS-110のラバーパットが捲れてきたので交換。ネジ穴間32mm対角45mmです。
GTRS-110新興製作所VRS-115、MEISTER KOBOのMRS-115が外見が同じものなのでOEM的な関係だと思い購入
センターの偏芯部分が純正のラバーパッドはドーナツ型で研磨くずが直にベアリングに被ってベアリング(6002-2RS)がすぐに駄目になっていましたがこれはカバーされているので持ちが良くなりそうです

2026-03-19
用途:
木材の研磨作業に使用
製造業

レビューを見て取付寸法が判ったので、購入しました。
取付穴もぴったりでした。仕様欄に追加するといいと思います。

2024-04-22
用途:
リョービのランダムサンダーRS-112に取り付け
農・林・水産業

リョービのランダムサンダーRS-112を譲り受けたのですが、サンダーの直径が115mmで通常出回っている125mmのものが使えませんでした。このサイトのレビューに四つ穴の間隔が32mmと書いているのを見つけ購入しました。期待通り取り付けはバッチリで、125mmのヤスリが使える様になりました。

対象商品:
35095383
2023-10-25
用途:
ランダムサンダーのラバー交換

4つの穴が32mm間隔のものがなくて、本品のレビーで寸法が書かれてたのが参考になりました。ピッタリでよかったです。

対象商品:
35095383
2023-06-18
用途:
新興 VRS−115のパット交換
サービス業

かなり昔のVRS-115の100mmパットの交換に使用
ペーパーが125mmが主流なので選びました。
穴の位置もピッタリで、本体が壊れるまでまだまだ活躍してもらえそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
35095383
2023-03-06
用途:
劣化より交換
北口自動車 様

古いサンダーのパットゴムのマジックテープが劣化によって交換が必要で探していたらモノタロウにあったので非常に助かりました。固定の四ヶ所のビス幅の長さ分からなかったけど写真でダメもとで購入したら合ったので、良かったです。他はなんの問題なく使えるので、良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35095383
2022-06-28
用途:
サーフボード修理作業に使用しています。
有限会社ミヤシタ 様 (サービス業)

古いダブルアクションに付けて使用してます。軽くてほどほどの固さがあり使い易いですね。

対象商品:
35095383
2021-05-08
用途:
ランダムサンダーのパッド交換
サービス業

RYOBI RS-115という約30年前のサンダーのマジックテープがダメになったので、試し買いしました。
ネジ穴サイズもピッタリで、簡単に交換できました。
ちなみに、パッドの外形は115mmから125mmに1センチ大きくなります。

11人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする