熱中対策キャンディー 熱中飴 (短賞味期限品)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード35095855 品番熱中飴2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

暑い季節!お仕事に、スポーツに。
水分補給補助の飴として、建築会社さんとの共同開発製品。
ミネラル豊富な沖縄の塩を使用。体の代謝を活性化させるクエン酸を配合しました。

成分
(100gあたり)エネルギー364kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 90.9g、ナトリウム 2.48g
1粒あたりの食塩換算 約0.3g
種別梅塩味 容量約200粒入り 賞味期限- 原材料砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料、紅こうじ色素
注意
※賞味期限が短い商品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35095846
2012-07-21
用途:
工場作業員の熱中症対策
関東洗機工業株式会社 様

1kg入り大袋は、さすがにスーパーで売ってないので助かります。
味もおいしいので、作業員に好評で塩分取りすぎになっちゃいそうです(^_^;)

2人が参考にしています
対象商品:
37645097
2012-09-21
用途:
車の作業で!
自動車・二輪車・自転車関連業

塩分が取れている感じがします!

1人が参考にしています
対象商品:
35095846
2012-08-02
用途:
現場作業者の熱中症対策として

昨年購入した、他メーカー品に比べ味も良く、なかなか好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
37645081
2012-07-17
用途:
工場作業の熱中症対策

スーパーで買うより高いです。

対象商品:
35095846
2011-07-24
用途:
従業員の熱中症予防のため。タイムレコーダーの前に置いている。
遠藤工業株式会社 様

この飴については、モノタロウで知った。
実際のところ、熱中症予防の効果があるか目には見えない。
だからといって、塩を舐めさせるのは、考えられない。
効果があると信じたいです。
包装が改良されたのか、去年のと比べて、湿気にくくなっている。

急に取扱い中止になったので、他社で探して買ってしまった。
しかも、ここより安かった。たぶん、今年はここで買わないと思う。
なぜか、また取扱いが復活したけど、何が起きたのかと不信感を感じてしまう。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35095855
2010-08-26
用途:
工場作業員に

今年の猛暑で熱中症対策は不可欠でした。かなり品薄状態で、欲しいときに手に入らなかったのは残念。ただ飴自体は作業員にも好評だった。

対象商品:
35095855
2010-08-22
用途:
製造作業時に、現場が高温の為

飽きのこない爽やかな味が良い。ただ、個別包装の材質に通気性があるためか、湿気易いのでベタついて取り出すのに困ります。
スパーでも買えますが、ここでも品切れで困りますね、のど飴の生産に忙しいのかな?

対象商品:
35095846
2010-08-09
用途:
乗務員の健康のため
有限会社安谷 様

乗務員は結構名前からして喜んで一つかみずつ持って出掛けます。
人気良いですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする