クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
フローリングがピカピカになって気持ち良いです。塗りやすいし、乾きも早く仕上がりも満足しています。
体育館の床、各部屋Pタイル床のワックス掛けが同じワックスで出来るので楽です。仕上がりも程よい光沢で滑らないので良いと思います。
手に優しい素材なので持ち歩くのに便利。重みも気になりません。
事務所掃除で使用お手軽簡単ワックス。力もいらないし楽できれい
お客様の部屋の床艶出しに使ってますが、思った以上に光って満足しました。
定評の商品。塗りやすく簡単ワックス効果、これがお勧め^^
ワックスの光沢もあり、汚れも付きにくくなり満足しております。
昔から使用しており信頼できるメーカー品のため問題なし。今回は4L品を購入したが近所のホームセンターの方が安かった。しかし店舗往復のガソリン代や時間を考慮するとモノタロウさんの方が得。