WL50 【測定・測量機器レンタルサービス】ロープ式水位計 アルファ光学 35098122

【測定・測量機器レンタルサービス】ロープ式水位計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)30 注文コード35098122 品番WL50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
軽量な測量ロープを使用し、ロープの断面を従来品よりコンパクトに加工しているため、ボーリングパイプ内の水滴等、表面張力の影響をより受けにくくなりました。
従来のステンレスワイヤーに銅線を混入したことにより電極からブザーへとより正確に信号を伝えます。
アース不要。
水位を電子音によって知らせるタイプです。
強靱なステンレスワイヤーを使用しているため、よほど無理な力を加えない限り簡単には切れません(耐荷重量約120kg/メーカー調べ)(最小目盛1cm)。
ロープ式水位計を従来のリールケースからプラスチック製に改良することにより、 コンパクトかつ軽量化いたしました。
電池交換がワンタッチでできるように改良しました。

仕様
【原理】
センサーが水面に触れることにより、電流がロープ内を通じ、巻き取り部にセットされている電子音で知らせます。
センサーが水面に達すると電源が自動的に入るため、電源スイッチは使用しておりません。
用途
ボーリング孔の水面測定。
ダム・掘削井戸・湖・河川などの水位計測。
セット内容本体、取扱説明書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする