耐熱200℃収縮チューブ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 35098847 品番 VL-3.2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

超耐熱200℃の熱収縮チューブです。収縮後も柔軟性を保ち、シリコンのように肉厚が厚くなりません。
高温や低温の状態でも亀裂しにくく柔軟です。耐化学薬品性にも優れています。
この熱収縮チューブは、航空機産業、自動車産業用として広く使用されています。

材質フッ化エラストマー 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55〜200 内径(Φmm)(収縮前)3.2/(収縮後)1.6 肉厚(mm)(収縮後)0.76 収縮開始温度(℃)150 収縮完了温度(℃)175 特性超耐熱、柔軟性、耐化学薬品性 収縮率2:01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35098865
2023-03-14
用途:
ケーブル修理時
株式会社アフターバーナー 様 (サービス業)

厚さ、伸縮性、強度等非常によく、当方の用途としては最良でした。

対象商品:
35098892
2020-05-11
用途:
アウトサート加工加工時
株式会社拓斗化成 様

アウトサート用のネジを拾うのに、ネジ径サイズに色々合わせられそう。

対象商品:
35098831
2019-06-22
用途:
測定用

150℃の環境下で使用できるチューブが欲しかった、実際に使用して問題無かったので満足

対象商品:
35098831
2015-03-04
用途:
自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

とても優れた商品です。 普通の収縮チューブは高温下で使ってるとすぐにボロボロになるのに、この商品は
かなり丈夫です。

2011-09-11
用途:
100円ライターであぶったが、収縮が余りせず不完全!

収縮が余りせず不完全!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございませんがヒートガン等で温めて頂くような商品になっておりますので、ライターの炎ですと、うまくいかない場合がございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする