H-SFT M3×0.5 六角軸スパイラルタップ モノタロウ 35099391

六角軸スパイラルタップ

(84件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35099391 品番H-SFT M3×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で楽にネジ加工ができます。
スパイラル形状により切屑を上方向に排出させます。

ねじの種類M ねじ径M3 ピッチ(mm)0.5 材質高速度工具鋼(HSS-E) 用途鉄・軽金属・樹脂などのねじ山の形成・つぶれたねじ山の修正 形状M3〜M6は突き出しセンタになります。 全長(mm)70 溝長(mm)33 六角対辺(mm)6.35 ねじ長さ(mm)15 ねじ径(mm)M3
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35099391 H-SFT M3×0.5 09167103 M3×0.5 六角軸スパイラルタップ HEX-SFT 早坂精密工業 六角軸スパイラルタップ HEX-SFT 早坂精密工業 1本 2,698 税込2,968 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35099391
2018-04-23
用途:
アルミサッシの加工に
その他業種

アルミサッシを組み合わせ 簡易温室の扉を作るために使用しました 感想は相手がアルミという事で簡単にタップを切れるという事ですね でも深く切り込み過ぎるとぐらついてネジ穴がずぶずぶになり まったくネジの役に立たなくなります が何度かやっているうちになれてきました。

対象商品:
35099391
2017-12-15
用途:
ネジ穴のタップ切

安いので、すぐ折れるのではないかと心配していましたが、メーカー品と同様に今まで通り使用できました。六角なので、滑ることもなく。電動工具にも使用できるし、六角軸を差せる手回しドライバーに差し変えて、手動でも使えるのでとても便利です。結構使用しましたが、今のところ1本も折れていません。

1人が参考にしています
対象商品:
35099391
2018-02-17
用途:
スチール板にタップ立て

3mmのスチール板への3mmネジのタップ立てに使用。
切れ味に問題はなく、切子のつまりもないが、最初の喰い付きで
はじかれる。M3なのでボール盤で無理すると折れそうなので、
ハンド作業で行った。

対象商品:
35099391
2018-06-01
用途:
機械に使ってある
らいず縫製 様 (製造業)

機械に使って在ネジ山が崩れた時の補修 だが、使えなかった

対象商品:
35099425
2017-10-07
用途:
現場穴あけ作業時
有限会社晋幸電気 様

前から他の人が使用していて使いやすいと思い購入
使ってみて、他社の高価なものと変わらず良かった

対象商品:
35099425
2017-04-23
用途:
鉄材等にネジ山をたてる
マルイ小林建設 様 (建設業・工事業)

短時間にネジ山をたてる事が出来るので便利です、他社よりも安価なのもいい。

対象商品:
35099425
2017-02-23
用途:
タップ穴あけ作業

M5用も購入。サイズ記入が印刷なので、すぐ消えてしまい
M5かM6かが判らなくなる。M4はさすがに細いので見分けれらるのですが・・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
35099443
2017-01-17
用途:
機械の補修・追加工時に使用。
ナタミエンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

PL6の下穴加工後(φ8.5)、1番タップを使用する事無く、
ダイレクトのタップ加工が出来た。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする