O39-004P ホルダ 省施工形(速結端子付、セード取り付け簡易タイプ) 岩崎電気 35100737

ホルダ 省施工形(速結端子付、セード取り付け簡易タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35100737 品番O39-004P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合
【FECセラルクスエース】M180・270・360FCESH-W/BUD、M150・220FCELS-W/BUD、M150FCELS-LW/BUD
【セラルクス】M250FCE-W/BUD-2、M400FCE-W/BUD
【UVカット形FECマルチハイエースH】MF250LSH/U-UVC、MF300LSH/U-UVC、MF400LSH/U-UVC
【FECマルチハイエースH】MF250LSH2/BUP、MF400LSH2/BUP、MF300LSH/BUP
【マルチメタル調光システム用アイマルチメタルランプ】MF250・400EH/BUP
【FECサンルクスエース】NH110〜360FLS
【水銀ランプ】HF200〜400X
【セルフバラスト水銀ランプ】BHF100/110V250〜500W、BHF200/220V250〜500WH
仕様直付灯110W-500W用 グレイ(マンセルN7) 質量(g)490 基本仕様110〜500W

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35100737 O39-004P 35142204 O39-006P ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気 ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気 1個 6,998
欠品中
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする