適合
【FECセラルクスエース】M180・270・360FCESH-W/BUD、M150・220FCELS-W/BUD、M150FCELS-LW/BUD
【セラルクス】M250FCE-W/BUD-2、M400FCE-W/BUD
【UVカット形FECマルチハイエースH】MF250LSH/U-UVC、MF300LSH/U-UVC、MF400LSH/U-UVC
【FECマルチハイエースH】MF250LSH2/BUP、MF400LSH2/BUP、MF300LSH/BUP
【マルチメタル調光システム用アイマルチメタルランプ】MF250・400EH/BUP
【FECサンルクスエース】NH110〜360・660/940FLS
【水銀ランプ】HF200〜400・700・1000X
【セルフバラスト水銀ランプ】BHF100/110V250〜500W、BHF200/220V250〜500WH、BHF100(110)V750W、BHF200(220)V750W
【FECマルチハイエース】MF700・1000LS/BU
【電子安定器用アイマルチメタルランプ】MF700・1000BEH/BU
【アイマルチメタルランプ】MF1000B/BU
【UVカット形アイマルチメタルランプ】MF1000B/BU-UVC
仕様直付灯110W-1000W用
色グレイ(マンセルN7)
質量(g)560
基本仕様110〜1000W