FBタイプ端子カバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 35101157 品番 TBS23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ABS,EBSシリーズ共用の端子カバーです

遮断器の極数3 適合ABS/EBS(30AF50AF共用) 適合本体ABS102Fb、ABS33Fb、ABS53Fb、ABS103Fb、EBS102Fb、EBS33Fb、EBS53Fb、EBS103Fb 寸法A(mm)75 寸法B(mm)25.5 寸法C(mm)56

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-12
用途:
ターミナル部保護カバーとして
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

MCCB,ELCBの本体が安価なので 制御盤以外で使用する場合に別途注文しておりますが、国産メーカーと異なりロックが掛からないので引っ張ったら取れます。誰でも触れるホーム分電盤や解放型の低位置での使用は控えたほうが良いと思います。

対象商品:
35101141
2022-09-11
用途:
制御盤の制作
製造業

品質も問題ないし、欲しいと思ってから注文してもすぐに届くので助かります

対象商品:
35101157
2022-10-28
用途:
制御盤制作
建設業・工事業

安くて良いのですがセットになっていれば助かります。

対象商品:
35101157
2022-03-05
用途:
配線作業

端子カバーになります。
問題なく使用できます・・・。

対象商品:
35101141
2017-12-22
用途:
配線作業
サイダ設計 様

日本のブレーカー、端子カバーと大きな違いはないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする