画像準備中

軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 棒径(Φmm)2.6 注文コード35101342 品番TB-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

薄、中版の溶接に適した全姿勢用ライムチタニヤ系溶接棒です。被覆剤中に鉄粉を含有しているため、再アーク性が優れビートの伸びも良いので、タック(仮付け)溶接、断続溶接、すみ肉溶接などに適しています。
棒径3.2mm以下では立向下進溶接も可能です。

規格
JIS:Z3211、D4303
AWS:A5.1、E6013該当
特許第1533782号
棒径(Φmm)2.6 棒長(mm)350 電流範囲(A)60〜100(下向)、50〜90(立向、上向) 棒端色:銀灰色、二次着色:オレンジ色 吸収量110J/エネルギー(一例) 伸び(%)31(一例) 引張強力(N/mm2)460(一例) 降伏点(N/mm2)410(一例)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34944831
2020-02-29
用途:
機械のメンテナンス
いなほ化工株式会社 様

いつも購入しています。
安価ですのでこれからも利用したいと思っています。

対象商品:
07247055
2018-11-10
用途:
鋼製建具取付
M-TEC 様 (建設業・工事業)

ずっとこの溶接棒を使用してますが モノタロウさんを知ってから ずっとモノタロウさんを利用してます この先もモノタロウさんにお願いします 安いし 早いから

対象商品:
34944831
2016-04-04
用途:
建築鋼材の溶接

以前から使っています。
使いやすくて気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする