QJ7015-18(BLUE) マグネットハンガー(片面) モノタロウ 35101762

マグネットハンガー(片面)

(87件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35101762 品番QJ7015-18(BLUE)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる金属製品を吸着できます。
片面式なのでネジ止めできる場所でのみ使用可能(ネジ止め4箇所)

吸着力(N[kgf])100[10]以内 材質A3鋼+PP(カバー) 幅(mm)25 全長(mm)500 高さ(mm)30 質量(g)748 マグネット部寸法(mm)400
注意
※吸着力は使用条件によって異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35101762 QJ7015-18(BLUE) 64429034 - マグネットハンガー 片面 モノタロウ マグネットハンガー 片面 モノタロウ 1個 749 税込824 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35101762 QJ7015-18(BLUE) 86925036 MTH-460 マグネットツールホルダ SK(新潟精機) マグネットツールホルダ SK(新潟精機) 1本 2,398 税込2,638 メーカー違いの相当品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 87
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35101762
2021-11-19
用途:
バイクメンテナンス時の工具置き
山川塗装店 様 (建設業・工事業)

取り付けネジがサビているのか、ねじの入った袋の中は茶色い粉だらけ
しかもそのネジでいいやと思い取り付けていたら、手締めなのに途中でねじが折れた
折れたねじ取れるかどうだか。

対象商品:
35101762
2021-07-16
用途:
工具取付
製造業

思ったより磁力があり、大きいスパナもガッチリつき満足です。

対象商品:
35101762
2021-06-27
用途:
工具収納
医療・福祉・介護関連業

お値段からするとお得な商品です。
残念なのは下穴あけたのに付属のビスはねじ切れてしまったので最初から、ビス用意しといたほうがいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
35101762
2021-04-22
用途:
修理中に工具を付けています。
その他業種

転がってしまう眼鏡レンチやドライバー類を傍に付けておけるので大変便利です。

対象商品:
35101762
2020-09-15
用途:
整理整頓
3号倉庫 様

マグネットが非常に強力で、かなりたくさんの物を収納できます。とても満足です。

対象商品:
35101762
2020-09-10
用途:
おうちゃく者の整理整頓
医療・福祉・介護関連業

工具の置き場整理整頓が苦手。。。

これは便利 工具や小さい小物も 

キーボックス代わりにもなって便利

対象商品:
35101762
2020-09-10
用途:
整理整頓
農・林・水産業

よくくっつきます、磁力が程よく外す際も簡単にできます。

対象商品:
35101762
2020-05-14
用途:
作業に使った工具を一時的に保管するため。
不動産業

前にこれと同じものを使用したいた工具が散らばっていては危険な為一時的に使用しているが、大変使い勝手が良い。ただ出来れば後ろ側も同じ磁石が付いていればネジで留めて(固定して)の使用のみで無く持ち運んで色々な場所で使用可能となりより効率的になるとおもわれる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする