シャープ
シャープの 電球
シャープの LED電球
シャープの ボール球タイプLED電球
ELM(エルム) LED電球 E26ボール球
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35102697
品番
DL-L81AN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
すぐに明るく点灯し、点滅を繰り返しても劣化しにくい。
虫が集まりにくく清潔。
明るくムラの少ない面発光。
1円で約4時間使える省エネ性。
寿命設計25000時間。
調光器対応。
種別
60W形相当
全長(mm)
127
色
昼白色
質量(g)
245
消費電力(W)
11
定格電圧(V)
100
口金
E26
全光束(Lm)
730
最大径(Φmm)
95
寿命
(設計)40000
電球の種類
LED
注意
※調光するには別途調光器が必要となります。