DL-L81AL ELM(エルム) LED電球 E26ボール球 シャープ 35102706

ELM(エルム) LED電球 E26ボール球

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35102706 品番DL-L81AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すぐに明るく点灯し、点滅を繰り返しても劣化しにくい。
虫が集まりにくく清潔。
明るくムラの少ない面発光。
1円で約4時間使える省エネ性。
寿命設計25000時間。
調光器対応。

種別40W形相当 全長(mm)127 電球色 質量(g)245 消費電力(W)11 定格電圧(V)100 口金E26 全光束(Lm)520 最大径(Φmm)95 寿命(設計)40000 電球の種類LED
注意
※調光するには別途調光器が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする