No.75SD サイディング用下穴錐

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35102776 品番 75SD-028
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

外壁サイディング取り付け時の釘打ち込み用の下穴あけに
外壁サイディングを取付ける際に、直接釘を打ち込むとサイディング隅部分が割れてしまいます。
鉄工ドリルでは錐がすぐに磨耗してしまう。
コンクリートドリルでは位置決めが難しい。
サイディング用下穴錐はこれらの悩みをスッキリ解消!
鉄工ドリルと比べると約3倍長持ち(※メーカー比。加工材・使用方法によって異なります)
全長は短めで60mmと使いやすく、穴が深くあきすぎないので釘もしっかりと効きます。

材質ハイス鋼(HSS材) 刃先径(Φmm)2.8 全長(mm)60 サイズ2.8 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)20 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下

商品説明動画

商品紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35102767
2018-10-20
用途:
サイディングの下穴開け

サイディング用下穴錐とありますが、すぐに切れなくなります。
家一軒分すらもちません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする