京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 自動車用研磨
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 自動車用バフ
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の スポンジバフ
ポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ハード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
35103119
品番
6614137
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ハード・目の粗さが中目・荒仕上用
外径×穴径(Φmm)
150×10
穴径(Φmm)
10
危険物の類別
非危険物
厚さ(cm)
(スポンジ)33
注意
※パッド径が125mmのポリシャーにご使用ください。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。