曜日別特売
63082RU 深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 35104431

深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)40注文コード35104431品番63082RU
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,510販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
内径d(Φmm)40外径D(Φmm)90幅B(mm)23面取寸法r(mm)1.5参考質量(g)633種別非接触シール付き材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59704723
2018-06-27
用途: 車やバイクの交換部品として
個人のお客様

車やバイクの個人の修理屋です。色々な所でボールベアリングが使われていますので、直ぐに対応出来るように、ある程度の在庫を置いてありますが、全てkoyo製で統一してあります。本題は、ここからですが、koyo製はサイドのゴムシールが細いドライバーで外せますので、グリスアップが定期的に出来ますので、長持ちさせる事が可能です、自分の中でのお気に入りです。ゴムシールのタイプだけですよ。

3が参考にしています
対象商品 : 35104361
2018-04-18
用途: 車の補修
農・林・水産業

単品で変えて助かりました、後すこしで タイミングベルト交換なので使用します。

対象商品 : 59704775
2016-10-14
用途: 社外パーツで安くあがります。
自動車・二輪車・自転車関連業

社外パーツで安くあがります。規格が合えば問題なく取り付けできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする