リベットセット ハンドタイプ

(175件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35104824 品番TL4501
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。

使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) 用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm)260 材質(本体)アルミ合金、炭素鋼 質量(g)440(本体のみ) 材質(グリップ)PVC
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

簡単な修繕にも重宝する! ブラインドリベット4種付き。
六角レンチで使用するリベットサイズにはめ替えます。 接合例

使用時は、結合したい部分のリベットサイズを確認します。
ハンドル部分に収納されている六角レンチを使って、本体上部にあるノーズピースを、使用するリベットサイズに合わせてはめ替えてください。
ノーズピースにブラインドリベットをセットしたら、接合対象物の穴に通して一度ハンドルを閉じます。
さらにもう一度押し込むと本体側のシャフトが切断されて接合されます。使用例はダンボール(接合対象物)を使用しています。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:358
RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 175
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35104824
2025-03-30
用途:
二段梯子のレストア
建設業・工事業

ハンドリベッターの購入は初めてですが、某通販大手ではほぼ同じ仕様のリベットセット商品がより安価で購入できます。
本品は問題無く使用できましたが、何より違うのは、本品には取扱説明書が無く、セット付属リベットのサイズ表記すらありません。
使い捨てならともかく、リベットを全て消費した後に継続して使用できる製品なのであれば、使用可能なリベットのサイズ、メンテの方法、リベットが折れなかった場合の対処法等説明があってしかるべきだと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
35104824
2025-05-14
用途:
クルマの修理

ボンネットキャッチのリベットを打ち替えました 初めてですが動画を参考にして簡単にできました 古いリベットを除去するのにドリルが必要でした

2025-05-15
用途:
値段の割には良いかも
その他業種

耐久性がなく30本ぐらい打ったところで内部が変形したのかピンが途中から破断するようになった。もう使えません。
もう少し有名ブランドのほうがいいかも。

3人が参考にしています
対象商品:
35104824
2025-03-27
用途:
アルミ製二段梯子のレストア
建設業・工事業

取扱説明書も何も無くて面食らいましたが、10箇所しっかり接合できました。

対象商品:
35104824
2025-03-29
用途:
リベット止め
建設業・工事業

当たり前ですが何の問題もなく、普通に使えてます。かしめも問題ないです。

対象商品:
35104824
2025-08-06
用途:
車の補修
製造業

簡単に使えました。しっかり固定できて良かったです。

2025-01-06
用途:
クルマの幌のリベット打ち
サービス業

リベット打ちは初めてでしたが、特に問題なく使用できました。

2024-10-23
用途:
トタン板の張付け
農・林・水産業

数か所の補修用に購入しました。
サイズも丁度使えるサイズのリベットが付属していたので簡単にできました。
打つ数が少なかったので握力がなくても問題なくできました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ロブテックスのNSTシリーズに使用できますか?
回答:
リベット径が適合する場合は、使用いただけます。
2人が参考にしています
2011-10-31

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする