軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(20kg)
棒径(Φmm)2.6
棒長(mm)350
内容量1箱(20kg)注文コード35104982品番LB-52U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

継手の初層部に用い、裏はつりを省略出来るので能率向上に寄与します。
一般溶接より低電流側で、アークが安定する設計となっています。
美しい裏ビードが得られ、技能コンクールでも使用されます。
パイプラインの溶接で多用されます。

用途
軟鋼および490MPa級鋼のパイプ、継手の裏波溶接。
電流範囲(A)
【ACまたはDC棒+】
(下向)60~90
(立向/上向)50~80
(裏波用)30~80
棒径(Φmm)2.6棒長(mm)350棒端色:青白色、二次着色:桃色伸び(%)27引張強度(MPa)560JIS規格Z3211 E4316 (旧Z3211 D4316)AWS規格A5.1 E7016該当RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35104991
2014-03-22
用途: 溶接検定受験の為に購入

JIS溶接検定試験を受験するために、その練習と本番用に購入しました。
N-2Vで使用しました。
初層の裏波溶接では裏波専用棒だけあって、低電流でのアークの安定感は抜群でビード形状も綺麗に出ます。
また最終仕上げ層ではLB-47等に比較してアンダーカットしにくく、またビード外観も光沢があって美しく仕上がりお勧めの溶接棒です。
また、3.2mmの棒で棒長が400mmあるので継ぎ目を少なくでき、余裕を持って溶接できる点が良い所です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする