神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接棒
神戸製鋼の 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
軟鋼〜551MPa級鋼用溶接棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
棒径(Φmm)
7
注文コード
35105052
品番
Z-43F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
棒径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電流範囲(A)
【ACまたはDC棒+、-】
(水平/下向/すみ肉)300〜350
棒径(Φmm)
7
棒長(mm)
550
JIS規格
Z3211 E4340 (旧Z3211 D4340)
AWS規格
A5.1 E7024該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。