定格電流(A)250
接続方式表面形(圧着・バー端子用)
定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)18/9・(AC230/200V)36/18・(AC100V)36/18、GB/T14048.2:(AC400V)18/9・(AC230V)36/18
定格感度電流(mA)100/200/500/1000切替
フレーム(AF)250
種類一般配線用(瞬時固定)
付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本(六角穴付ボルト)、相間バリア×4枚、取扱説明書
仕様選択度種別:Cat.A
質量(kg)1.8
適合規格JIS C 8201-2-2、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
過電流引出方法熱動-電磁式
使用電圧範囲(V)80〜484(可能)
定格インパルス耐電圧(kV)6
付属装置-
外形寸法a(mm)105
外形寸法b(mm)165
外形寸法c(mm)68
形名EW250形
トリップボタン有
逆接続AC240V以下可
外形寸法d(mm)95
使用環境条件汚損度3
極数・素子数3P3E
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
アイソレーション適合適合
メガテスト切換スイッチ有
遮断容量区分経済形
漏電表示方法機械式ボタン