軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(20kg)
ワイヤー径(Φmm)1.4
内容量1箱(20kg)注文コード35111027品番DW-Z100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。
また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。
ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)

電流範囲(A)
【DCワイヤ+】
(下向)150~400
(立向上進/上向)150~270
(横向)150~320
(立向下進)220~300
(水平すみ肉)150~350
用途造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.4JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)棒径(Φmm)1.4AWS規格A5.20 E71T-1C該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08007011
2018-04-29
用途: 重機の整備、修理
建設業・工事業

何時もの、慣れ親しんだ使い勝手がよい。楽に肉盛りが出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする