神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接ワイヤー
神戸製鋼の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
軟鋼〜550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
35111106
品番
DW-100V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電流範囲(A)
【DCワイヤ+】
(下向および水平すみ肉)120〜300
(立向上進/上向)120〜260
(横向)120〜280
(立向下進)200〜300
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)
AWS規格
A5.20 E71T-1C
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。