画像準備中

軟鋼〜550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード35111115 品番DW-100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電流範囲(A)
【DCワイヤ+】
(下向)150〜400
(水平すみ肉)150〜350
(立向上進/上向)150〜270
(横向)150〜320
(立向下進)220〜300
棒径(Φmm)1.4 JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR) AWS規格A5.20 E71T-1C
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする