画像準備中

軟鋼〜550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 35111167 品番 MX-Z100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
電流範囲(A)
【DCワイヤ+】
(下向)300〜500
(横向/水平すみ肉)300〜450
ワイヤー径(Φmm)1.6 JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM) AWS規格A5.20 E70T-1C該当 ワイヤー種類フラックス入り
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする