神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接ワイヤー
神戸製鋼の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
軟鋼〜550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
35111185
品番
MX-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電流範囲(A)
【DCワイヤ+】
(下向)250〜450
(横向/水平すみ肉)250〜400
ワイヤー径(Φmm)
1.4
JIS規格
Z3313 T49J0T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)
棒径(Φmm)
1.4
AWS規格
A5.20 E70T-1C該当
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。