MG-55 軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼 35111361

MG-55 軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼 35111361 MG-55 軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼 35111361

軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード35111361 品番MG-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

540N/mm2級炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。
400〜520N/mm2級鋼に対し、従来のYGW11に分類されるワイヤよりも大入熱・高パス間温度で使用可能なワイヤです。
高電流でのアーク安定性に優れ、スパッタも少なく、良好な作業性が得られます。
柱や梁の溶接に最適です。

電流範囲(A)
【DCワイヤ+】
(下向)200〜350
(横向)200〜320
(水平すみ肉)200〜350
ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3312 YGW18 AWS規格A5.18 ER70S-G該当 ワイヤー種類ソリッド
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35111361 MG-55 62926737 MG-56 1.2 溶接ワイヤ 神戸製鋼 溶接ワイヤ 神戸製鋼 1箱(20kg) 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする