画像準備中

軟鋼〜550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード35111377 品番MG-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

540N/mm2級炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。
400〜520N/mm2級鋼に対し、従来のYGW11に分類されるワイヤよりも大入熱・高パス間温度で使用可能なワイヤです。
高電流でのアーク安定性に優れ、スパッタも少なく、良好な作業性が得られます。
柱や梁の溶接に最適です。

電流範囲(A)
【DCワイヤ+】
(下向)250〜450
(横向)250〜400
(水平すみ肉)250〜450
ワイヤー径(Φmm)1.4 JIS規格Z3312 YGW18 AWS規格A5.18 ER70S-G該当 ワイヤー種類ソリッド
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする