DCL-160 パイプ式ファイル モノタロウ 35112962

パイプ式ファイル

(104件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード35112962 品番DCL-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

保存に最適な大量収納に適したファイルです。
とじ厚60mmの大量収納ファイルです。

表紙/ブルー 背ラベル色イエロー 適合サイズA4判 収納枚数約600枚 穴数2 穴間隔(mm)80 背幅(mm)85 とじ厚(mm)60 高さ(mm)310 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×85×310 仕様片開き 質量(g)440 タイプタテ型 材質(表紙) 材質(金具)スチール
注意
※インデックスは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 104
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35112953
2015-01-24
用途:
取説綴り

2穴に通すパイプと穴とのクリアランスが狭いため、綴じにくい。パイプの径を気持ち小さくしたほうがいいです。ちなみにキングジム製はいい感じで綴じられます。

対象商品:
07302032
2014-07-16
用途:
書類の整理等

持ちやすい厚さで金具もしっかりしているので,大量の書類を綴っても安心できます。
ただ,一つ問題と言うほどのことではありませんが,金具の位置をもう少し下にしていただけたら
ファイルの下の面と綴ってある書類の下の面が一緒になり,棚においても中の書類がよれたりしないでイイかなっと思います。

対象商品:
07302032
2014-10-06
用途:
新聞記事の切り抜きファイル。 会合の議事録の分類整理

会合の議事録の分類整理に、途中で追加資料を挟み込む時に、リングファイルだと抜いた方がバラバラになるが、このパイプ式は抜いた方も、残留した方もパイプと棒で順序良く刺さったままで戻せるので 助かります。

対象商品:
07302032
2014-08-28
用途:
書類の分類

書類を出し入れする時に外す金具の各コーナーは、面取りはされているもののかなり鋭角で、触れる分部に気をつけないと相当痛い。この辺が有名メーカーの品との差なのでしょう。
金具以外はとても良い品物だと思います。
金具を改善してもらえたらリピートしたいのですが、このままならもう購入しません。怪我します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
07302032
2014-10-23
用途:
設計資料の整理に使用しています。

某有名メーカーと比較しても品質的に問題が無いので、価格の安いモノタロウ品を毎回購入させて頂いています。

対象商品:
08240093
2014-08-07
用途:
台帳整理にぺったし、大変よいものです。

安価で購入できたので助かります。
表面がブルーしかないので残念です、白も欲しいです。
どこかのまねではなく、オリジナルを希望します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品:
08240206
2014-05-08
用途:
樹木医業務関連、ダンス教師関連、環境ボランティア等のファイルの整理
ツリードクター 照 様

公務員時代に、このパイプ式ファイルとファイルの種類や増減に合わせて厚みを調節できるものを使用していて、今回は案内を見てパイプ式を購入した。
私のように十分な収納スペースを持たずファイル量に偏りがある者にとっては、整理のし易さ、棚の中での安定性、スペースの有効利用等の観点から見て、パイプ式よりスライド式のファイルの方が適していると感じた。

対象商品:
08240093
2014-06-16
用途:
書類の保管

今まで綴り紐で綴じていた作業をファイル保管へ変更。

作業時間も大幅に短縮になり、
前の書類を探すときも時短になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする