クーラントポンプ(自吸式)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35113346 品番NPJ-180E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

SiCメカニカルシールの採用により、軸封装置の寿命が向上しています。

許容電流(A)
1.2/0.60[50Hz]
1.4/0.7[60Hz]
定格電流(A)
1.1/0.55[50Hz]
1.2/0.6[60Hz]
タイプ自吸式 標準配管径1/2B 寸法PERp1/2ネジ 出力(W)180 電圧(V)200/200-220[50/60Hz] 周波数(Hz)50/60 揚程(m)3 吐出量(L/min)油:50[50Hz]/65[60Hz]/水:58[50Hz]/75[60Hz] 用途旋盤、フライス盤、ボール盤、ホブ盤など研削加工以外の一般工作機械 質量(kg)9.6 寸法L(mm)219 規格EM1242に準拠 寸法D(mm)133 使用液クーラント液 液温範囲(℃)-20〜60 寸法KL(mm)103 設置場所屋内:腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時 4.9、瞬時 9.8以下(JIS C 0911準拠) 寸法LC(mm)182 周囲温度(℃)-15〜40(凍結なきこと) 寸法KD(Φmm)22 寸法LA(mm)160 寸法LE(mm)164 寸法LG(mm)13 寸法LP(mm)154 寸法PC(mm)63 寸法PJ(mm)150 寸法LN×LZ(mm)4×10
注意
※使用油の粘度が高くなるにしたがって、モートル負荷は増加し排出量が低下します。特に高粘度の場合モートル負荷があがりすぎモートルを焼損することがあります。
※取付は"LE"又は"LA"のどちらかの2箇所の穴を使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35113346
2017-07-28
用途:
メタルソーによる鋼材切断時に、切削油を供給。
タミック マシンツール 様

当社は、自動丸鋸切断機の製作会社です。
NPJ-180Eは旧三菱電機当時より使用し、剛性と耐久性に優れ、
得に改善点等は見当たらないと思われます。

対象商品:
08633143
2018-03-31
用途:
機械修理に使用しました
シマダバーマシン 様

クーラントが出なくなったので新規交換しましたので問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
三相200Vで使えますか?
回答:
お使いいただけます。
2011-09-27

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする