WPC-060BN 差替式デジタルトルクレンチ Pro-Auto ヘッド交換形 35114755

差替式デジタルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35114755 品番WPC-060BN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。
場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。
右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。
設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。
ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。
設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。
約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。

全長(mm)194 トルク調整範囲(N・m)3〜60/12〜60(保証) 最小目盛(N・m)0.01 質量(kg)0.35 電源単4乾電池×2本 電池寿命(時間)48 付属品収納用ブローケース、ヘッド交換用プラスドライバー、テスト用単4形乾電池×2、取扱説明書、検査成績表 用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。 仕様設定トルク予約機能/9件 種類デジタル形/ヘッド交換形 精度(%)右:±2/左:±3 ヘッド形状ヘッド交換形 主な用途車両整備や各種機械 オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ 負荷方向左右
注意
※本製品はデジタルトルクレンチ本体のみです。ご使用の際は、別売の各種差替用ヘッドをお買い求めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35114755 WPC-060BN 35114764 WPC-085BN 差替式デジタルトルクレンチ Pro-Auto 差替式デジタルトルクレンチ Pro-Auto 1台 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする