全長(mm)234
トルク調整範囲(N・m)4.2〜85/17〜85(保証)
最小目盛(N・m)0.1
質量(kg)0.44
電源単4乾電池×2本
電池寿命(時間)48
付属品収納用ブローケース、ヘッド交換用プラスドライバー、テスト用単4形乾電池×2、取扱説明書、検査成績表
用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。
仕様設定トルク予約機能/9件
種類デジタル形/ヘッド交換形
精度(%)右:±2/左:±3
ヘッド形状ヘッド交換形
主な用途車両整備や各種機械
オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ
負荷方向左右