Pro-Auto
Pro-Autoの トルクレンチ/トルクドライバー
Pro-Autoの 交換ヘッド類
Pro-Autoの モンキーヘッド
差替式デジタルトルクレンチ用モンキーヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35114782
品番
WPC-A30
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
最大口開き(mm)
30
適合機種
WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
寸法(mm)
9×12(差込部)
質量(g)
268
寸法H(mm)
15.8
全長L(mm)
107
寸法W(mm)
71.8
寸法H1(mm)
7.7
注意
※本製品は別売の差替式デジタルトルクレンチ専用の交換ヘッドです。ご使用の際は、別売の適合機種に合った差替式デジタルトルクレンチをお買い求めください。